BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 3000K IP68 rollo 5m

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 3000K IP68 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

214730

Ref.Sonepar

236043

EAN

Tira LED 14,4W 3000K 990lm IP68 CRI80 12 mm serie IGMA14. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED