BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 47-53K IP20 rollo 5m - 214250

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 47-53K IP20 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 70

  • Potencia de lámpara por metro - 14.4 W

  • Flujo luminoso por metro - 1200 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

214250

Ref.Sonepar

222758

EAN

8499012082937

Número de LEDs por metro:

70

Potencia de lámpara por metro:

14.4 W

Flujo luminoso por metro:

1200 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Ángulo de apertura del haz:

120 °

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

5000...5000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tira LED 14,4W 5000K 1200lm IP20 CRI80 10 mm serie SIGMA14. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED