BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W IP67 azul rollo 5m

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W IP67 azul rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

214684

Ref.Sonepar

312335

EAN

Tira LED 14,4W AZUL 450 lm IP67 12 mm serie CHROMATA. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED