BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W IP67 rojo rollo 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214682
Ref.Sonepar
370935
EAN
8499212339794
Tira LED 14,4W ROJO 198 lm IP67 12 mm serie CHROMATA. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED