BLUELED - Tira flexible 5050 230 leds/m 24V 28,8W RGB IP20 - 228280-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
228280-1
Ref.Sonepar
554726
EAN
69252282801
La tira flexible 5050 230 leds/m 24V 28,8W RGB IP20 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con 230 LEDs por metro, este producto ofrece una iluminación intensa y vibrante, ideal para una variedad de aplicaciones. Su funcionamiento a 24V y su consumo de 28,8W aseguran un rendimiento energético óptimo. La tira flexible permite una instalación sencilla en una amplia gama de configuraciones, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. La tecnología RGB permite la mezcla de colores para crear una iluminación personalizada y dinámica. En cuanto a la seguridad, la tira flexible de BLUELED cumple con las normativas pertinentes y cuenta con un grado de protección IP20, lo que la hace adecuada para su uso en interiores. Este producto de BLUELED es una opción confiable y de alto rendimiento para los profesionales del sector.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED