BLUELED - Tira flexible 5050 230 leds/m 24V 28,8W RGB IP66 - 228680-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
228680-1
Ref.Sonepar
870579
EAN
8499212813645
La Tira flexible 5050 230 leds/m 24V 28,8W RGB IP66 de BLUELED es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Su flexibilidad permite adaptarse a cualquier superficie, ofreciendo una iluminación de alta intensidad gracias a sus 230 leds por metro. Funciona a 24V y tiene una potencia de 28,8W, lo que la convierte en una opción eficiente para cualquier proyecto de iluminación. El modelo RGB proporciona una amplia gama de colores, permitiendo personalizar la iluminación según las necesidades del proyecto. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas vigentes y tiene un grado de protección IP66, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua. Con la garantía de la marca BLUELED, esta tira flexible es una opción confiable y versátil para profesionales.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED