BLUELED - TIRA FLEXIBLE 5050 24V 14,4W IP67 AZUL - 214684-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214684-1
Ref.Sonepar
370937
EAN
12622146841
La Tira flexible 5050 24V 14,4W IP67 azul de la marca BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con un diseño flexible que permite una instalación sencilla y versátil en una amplia gama de aplicaciones. Su color básico azul proporciona una iluminación atractiva y efectiva, ideal para crear ambientes únicos y personalizados. En términos de seguridad, la tira flexible BLUELED cumple con las normativas más exigentes, ya que cuenta con un grado de protección IP67. Esto significa que es completamente resistente al polvo y puede soportar la inmersión en agua hasta un metro durante 30 minutos. Este nivel de protección la hace perfecta para su uso en condiciones adversas o en proyectos que requieren una iluminación resistente al agua. Con la Tira flexible 5050 24V 14,4W IP67 azul de BLUELED, los profesionales pueden confiar en un producto de alto rendimiento que combina flexibilidad, estética y seguridad.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


