BLUELED - TIRA FLEXIBLE 5050 24V 14,4W IP67 RGB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214680-1
Ref.Sonepar
554712
EAN
69252146801
La Tira flexible 5050 24V 14,4W IP67 RGB de BLUELED es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación versátil y resistente. Este modelo ofrece una potencia de 14,4W y opera a 24V, proporcionando una iluminación RGB intensa y vibrante. Como característica destacada, la tira flexible cuenta con un grado de protección IP67, lo que la hace resistente al polvo y al agua, permitiendo su uso en una variedad de entornos, tanto interiores como exteriores. En cuanto a las normativas de seguridad, BLUELED garantiza que este producto cumple con todos los estándares y regulaciones vigentes. Esta tira flexible es ideal para aquellos proyectos que requieren una iluminación personalizable y duradera.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED