BLUELED - TIRA FLEXIBLE 5050 24V 14,4W IP67 ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214682-1
Ref.Sonepar
370936
EAN
12622146821
La Tira flexible 5050 24V 14,4W IP67 rojo de la marca BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con un diseño flexible y acabados en color rojo básico, lo que permite una integración estética en una variedad de entornos. Con una potencia de 14,4W y una tensión de funcionamiento de 24V, esta tira LED ofrece una iluminación intensa y eficiente. La tira flexible 5050 de BLUELED está diseñada para resistir condiciones adversas, gracias a su grado de protección IP67, que garantiza su resistencia al agua y al polvo. Este producto cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, proporcionando una solución de iluminación confiable y duradera para sus proyectos de construcción e instalación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


