BLUELED - TIRA FLEXIBLE 5050 24V 14,4W IP68 RGB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214780-1
Ref.Sonepar
295895
EAN
00132147801
La Tira flexible 5050 24V 14,4W IP68 RGB de BLUELED es una solución de iluminación versátil para profesionales de la instalación y construcción. Con su grado de protección IP68, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en exteriores o en ambientes húmedos. La tira flexible 5050 24V 14,4W IP68 RGB de BLUELED cuenta con una potencia de 14,4W y una tensión de 24V, lo que garantiza un rendimiento eficiente y una vida útil prolongada. Además, su capacidad RGB permite una amplia gama de colores, ofreciendo una gran flexibilidad para crear ambientes de iluminación personalizados. Este producto cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, asegurando una instalación y uso seguros. En resumen, la Tira flexible 5050 24V 14,4W IP68 RGB de BLUELED es una elección confiable y duradera para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED