BLUELED - TIRA FLEXIBLE 5050 24V 14,4W RGB IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214280-1
Ref.Sonepar
370930
EAN
12622142801
La Tira Flexible 5050 24V 14,4W RGB IP20 de BLUELED es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo ofrece una iluminación RGB versátil y potente, con una tensión de funcionamiento de 24V y una potencia de 14,4W. La tira es flexible, lo que facilita su instalación en diversas estructuras y superficies. La referencia 5050 en su nombre indica el tamaño de los chips de LED utilizados, que son conocidos por su alta densidad de luz y eficiencia energética. En cuanto a la seguridad y normativas, la tira cuenta con un grado de protección IP20. Esto significa que está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm, pero no está diseñada para resistir el agua. En resumen, la Tira Flexible 5050 24V 14,4W RGB IP20 de BLUELED es una opción confiable y eficiente para profesionales que buscan soluciones de iluminación LED flexibles y potentes.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


