BLUELED - Tira flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 3000K IP20 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 3000K IP20 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

713714

Ref.Sonepar

755494

EAN

8499210895964

La Tira Flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 3000K IP20 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros, ofrece una amplia cobertura de luz. Su voltaje de 24V y potencia de 20W garantizan un rendimiento óptimo. La tira cuenta con tecnología RGB+blanco 3000K, permitiendo una gama de colores y tonos de blanco cálido para adaptarse a cualquier ambiente. Su índice de protección IP20 la hace ideal para instalaciones interiores. Con la garantía de BLUELED, esta tira flexible es una elección confiable para sus proyectos.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED