BLUELED - Tira flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 5000K  IP20 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 5000K  IP20 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

713721

Ref.Sonepar

816847

EAN

8499211768892

La tira flexible 5050 24V 20W RGB+blanco 5000K IP20 (rollo 5m) de BLUELED es ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con su voltaje de 24V y potencia de 20W, ofrece una iluminación RGB intensa y un blanco de 5000K, proporcionando una amplia gama de opciones de iluminación. Su flexibilidad permite una instalación sencilla en una variedad de ubicaciones. Con una longitud de 5 metros, es suficiente para cubrir grandes áreas. Aunque tiene una clasificación IP20, lo que indica que no es resistente al agua, es perfecta para uso en interiores. La marca BLUELED garantiza un producto confiable y duradero.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED