BLUELED - Tira flexible 5m alimentación 3528 24V 9,6W carnicería 2000K IP20 - 209201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209201
Ref.Sonepar
370861
EAN
8499161259761
Tira LED 14,4W carnicería+ 2000 K IP20 10 mm serie FOOD. Equipada con LEDS SMD 3528 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED