BLUELED - Tira flexible BLUE LED 12W 2200K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m - 711062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711062
Ref.Sonepar
616385
EAN
8499213015697
La tira flexible BLUELED 12W 2200K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con 336 LEDS por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza una representación de color precisa y vívida. Funciona con una tensión de 24V, lo que la hace segura para la instalación. La tira, con una longitud total de 5 metros, es flexible y puede adaptarse a diversas formas y superficies. La marca BLUELED garantiza su resistencia al agua y al polvo con una clasificación IP54, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED