BLUELED - Tira flexible BLUE LED 12W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711093
Ref.Sonepar
886063
EAN
8499213046622
La tira flexible BLUELED 12W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m es una solución de iluminación eficiente y versátil. Con una densidad de 336 LEDs por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para una amplia gama de aplicaciones. La tira BLUELED opera a 24V, lo que garantiza un bajo consumo de energía. Su índice de rendimiento cromático (IRC) superior a 90 asegura una reproducción de color precisa. Con una clasificación IP54, esta tira LED es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para su uso en condiciones difíciles. Su longitud de 5 metros permite una instalación flexible y adaptada a sus necesidades.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED