BLUELED - Tira flexible BLUE LED 12W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m - 711093-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711093-1
Ref.Sonepar
608180
EAN
8499213015758
La tira flexible BLUELED 12W 4000K 24V PURE es un producto de alto rendimiento con una densidad de 336 LEDS/m. Con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90, garantiza una excelente precisión de color. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace ideal para instalaciones de bajo voltaje. La tira BLUELED tiene un grado de protección IP54, lo que la hace resistente a polvo y salpicaduras de agua. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED