BLUELED - Tira flexible BLUE LED 12W 6500K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m - 711109-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711109-1
Ref.Sonepar
450156
EAN
8499212339909
La tira flexible BLUELED 12W 6500K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m es una solución de iluminación eficiente y versátil. Con una densidad de 336 LEDS por metro, proporciona una luz intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 garantiza la fidelidad del color en el espacio iluminado. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 12W. La temperatura de color de 6500K ofrece una luz blanca brillante, ideal para espacios de trabajo. La tira BLUELED tiene un grado de protección IP54, lo que la hace resistente a polvo y salpicaduras de agua, permitiendo su uso en una variedad de entornos. Su flexibilidad facilita la instalación en cualquier superficie.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


