BLUELED - Tira flexible BLUE LED 14W 2700K 24V FULL SPECTRUM IRC>98 IP20 120 LEDS/m 5m - 711222
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711222
Ref.Sonepar
841720
EAN
8499212167878
La Tira flexible BLUELED 14W 2700K 24V FULL SPECTRUM IRC>98 IP20 120 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una potencia de 14W y una temperatura de color de 2700K, esta tira LED de BLUELED ofrece una iluminación de espectro completo. Su índice de rendimiento cromático (IRC) superior a 98 garantiza una reproducción de color casi perfecta. Funciona a 24V, lo que permite una instalación segura y versátil. Con 120 LEDs por metro, proporciona una iluminación uniforme y sin sombras. Su clasificación IP20 indica que está diseñada para interiores. Con una longitud de 5 metros, es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED