BLUELED - Tira flexible BLUE LED 19W 2200K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711116
Ref.Sonepar
780652
EAN
8499211274874
La tira flexible BLUELED 19W 2200K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alta eficiencia, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 19W y una temperatura de color de 2200K, esta tira LED de la marca BLUELED ofrece una luz cálida y acogedora. Funciona a 24V y cuenta con un índice de reproducción cromática superior a 90, garantizando una representación de colores precisa y vibrante. Con 420 LEDs por metro, proporciona una iluminación intensa y uniforme. Su clasificación IP54 indica que es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. La tira tiene una longitud total de 5 metros, ofreciendo flexibilidad en su instalación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


