BLUELED - Tira flexible BLUE LED 19W 2700K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711123-1
Ref.Sonepar
812498
EAN
8499211708973
La Tira flexible BLUE LED 19W 2700K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, ideal para instalaciones profesionales. Con una potencia de 19W y una temperatura de color de 2700K, ofrece una luz cálida y acogedora. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace segura y eficiente. Con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90, garantiza la fidelidad del color en cualquier entorno. Su grado de protección IP54 la hace resistente a polvo y salpicaduras de agua. Con 420 LEDS por metro, proporciona una iluminación intensa y uniforme.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED