BLUELED - Tira flexible BLUE LED 19W 3000K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m - 711130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711130
Ref.Sonepar
554961
EAN
8499212339749
La tira flexible BLUELED 19W 3000K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m es un producto de alta eficiencia energética, ideal para la iluminación de interiores y exteriores. Con una potencia de 19W y una temperatura de color de 3000K, proporciona una luz cálida y acogedora. Su voltaje de 24V garantiza un funcionamiento seguro y estable. Con un índice de reproducción cromática superior a 90, los colores se representan de manera realista y vibrante. Su grado de protección IP54 la hace resistente a polvo y salpicaduras de agua. Con 420 LEDs por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su longitud de 5 metros permite una instalación flexible y adaptada a cualquier espacio. La marca BLUELED es garantía de durabilidad y rendimiento.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


