BLUELED - Tira flexible BLUE LED 19W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m - 711147
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711147
Ref.Sonepar
554963
EAN
8499216773860
La tira flexible BLUELED 19W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una potencia de 19W y una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra. Funciona a 24V, lo que garantiza un bajo consumo energético. Su índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 asegura una representación de colores precisa y vibrante. Esta tira LED cuenta con una densidad de 420 LEDS por metro, ofreciendo una iluminación uniforme y sin sombras. Con una longitud de 5 metros, es flexible y fácil de instalar en cualquier superficie. Su grado de protección IP54 la hace resistente al polvo y a salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. La marca BLUELED es sinónimo de innovación y rendimiento en soluciones de iluminación LED.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


