BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2216 24V 12W 2300K IP67 CRI>90 280 LED/metro (rollo 5 metros)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412616
Ref.Sonepar
554825
EAN
8499161176624
Tira LED 12W 2300K 1050lm IP67 CRI90 12 mm serie EPSILON12. Equipada con LEDS SMD 2216 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED