BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>90 280 LED/metro (rollo 5 metros)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>90 280 LED/metro (rollo 5 metros)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412230

Ref.Sonepar

371120

EAN

Tira LED 12W 3000K 1110lm IP20 CRI90 10 mm serie EPSILON12. Equipada con LEDS SMD 2216 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED