BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2216 24V 4,8W 3000K IP20 5 metros CRI>90 70 leds/metro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 70
Potencia de lámpara por metro - 4.8 W
Flujo luminoso por metro - 456 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404230
Ref.Sonepar
296511
EAN
8499012105827
Número de LEDs por metro:
70
Potencia de lámpara por metro:
4.8 W
Flujo luminoso por metro:
456 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


