BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2216 24V 9,6W 4000K IP20 1 metro CRI>90 140 leds/metro - 409240-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 140
Flujo luminoso por metro - 960 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
409240-1
Ref.Sonepar
371101
EAN
8499161186883
Número de LEDs por metro:
140
Flujo luminoso por metro:
960 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
9.6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


