BLUELED - Tira flexible BLUE LED 24W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m 5m - 711192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711192
Ref.Sonepar
554964
EAN
8499212339817
La Tira Flexible BLUELED 24W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alto rendimiento. Con una densidad de 304 LEDS por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Operando a 24V, esta tira LED de 24W proporciona una luz blanca neutra de 4000K, ideal para múltiples aplicaciones. Con un grado de protección IP54, la tira LED de BLUELED es resistente al polvo y a salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. Su flexibilidad permite una instalación fácil y versátil en una variedad de espacios.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED