BLUELED - Tira flexible BLUE LED 24W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m - 711192-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711192-1
Ref.Sonepar
762408
EAN
8499210986167
La Tira flexible BLUELED 24W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con 304 LEDs por metro, proporciona una luminosidad de 4000K, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Su flexibilidad permite una instalación sencilla en una amplia gama de espacios. La tira tiene una clasificación IP54, lo que garantiza su resistencia a polvo y salpicaduras de agua. Con un índice de rendimiento cromático (IRC) superior a 90, la tira BLUELED asegura una reproducción de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y tiene una potencia de 24W.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED