BLUELED - Tira flexible BLUE LED 24W 6500K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m 5m - 711208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711208
Ref.Sonepar
895555
EAN
8499213183334
La tira flexible BLUELED 24W 6500K 24V PURE IRC>90 IP54 304 LEDS/m 5m es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 24W y una temperatura de color de 6500K, este producto de BLUELED proporciona una luz blanca intensa y pura. Su tensión de funcionamiento es de 24V y cuenta con un índice de reproducción cromática superior a 90, garantizando una representación de color precisa. Con 304 LEDs por metro, ofrece una iluminación uniforme y continua. Su clasificación IP54 indica resistencia a polvo y salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para instalaciones en interiores y exteriores protegidos. Su longitud de 5 metros permite adaptarse a diferentes espacios y necesidades de iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


