BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2835 24V 14,4W 4000K IP20 1 metro CRI>90 70 leds/metro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 70
Flujo luminoso por metro - 1440 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414240-1
Ref.Sonepar
371137
EAN
8499161164850
Número de LEDs por metro:
70
Flujo luminoso por metro:
1440 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
14.4 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


