BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2835 24V 14,4W 4000K IP20 5 metros CRI>90 70 leds/metro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 70
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414240
Ref.Sonepar
371136
EAN
8499012105872
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
70
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Flujo luminoso por metro:
1440 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
72 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
1.2 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
0.005 m
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Soldar
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


