BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2835 24V 14,4W 6000K IP20 CRI>90 70 LED/metro (rollo 5 metros) - 414260

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2835 24V 14,4W 6000K IP20 CRI>90 70 LED/metro (rollo 5 metros)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414260

Ref.Sonepar

371139

EAN

Tira LED 14,4W 6000K 1270lm IP20 CRI90 10 mm serie OMEGA14. Equipada con LEDS SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED