BLUELED - Tira flexible BLUE LED 2835 24V 19,2W 2700K IP20 5 metros CRI>90 120 leds/metro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
419220
Ref.Sonepar
371151
EAN
8499210046717
Tira LED 19,2W 2700K 1680lm IP20 CRI90 10 mm serie OMEGA19. Equipada con LEDS SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED