BLUELED - Tira flexible BLUE LED 3528 24V 9,6W 400-410Nm IP20 morado (rollo 5 metros)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible BLUE LED 3528 24V 9,6W 400-410Nm IP20 morado (rollo 5 metros)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209288

Ref.Sonepar

302228

EAN

Tira LED 9,6W 405 nm IP20 10 mm serie BLB. Esta serie está fabricada con materiales de primera calidad como chips Epistar, fósforos Intermatix. Color púrpura indicado para aplicaciones de iluminación UVA: impresoras, secadores uñas, detectores de billetes. Proyectos de decoración con retroiluminación e iluminación indirecta de vitrinas, señalización, cartelería

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED