BLUELED - Tira flexible BLUE LED 7,2W 3000K 24V ULTRA IRC>90 IP20 140 LEDS/m 3m - 711277
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711277
Ref.Sonepar
853673
EAN
8499212520192
La Tira flexible BLUE LED 7,2W 3000K 24V ULTRA IRC>90 IP20 140 LEDS/m 3m de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con un índice de rendimiento cromático superior a 90, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Su potencia de 7,2W y temperatura de color de 3000K proporcionan una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. Operando a 24V, esta tira LED flexible cuenta con 140 LEDs por metro, ofreciendo una iluminación uniforme y continua. Con una longitud de 3 metros, es perfecta para adaptarse a diversos espacios y aplicaciones de instalación. A pesar de su potencia, mantiene un bajo consumo energético, lo que la convierte en una opción sostenible. Su clasificación IP20 indica que está protegida contra objetos sólidos mayores de 12,5 mm, aunque no es resistente al agua. La marca BLUELED es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia en soluciones de iluminación LED.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


