BLUELED - Tira flexible BLUE LED 7W 2700K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m - 711024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711024
Ref.Sonepar
698239
EAN
8499210057027
La tira flexible BLUELED 7W 2700K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con 336 LEDS por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 garantiza la fidelidad del color, esencial para aplicaciones profesionales. Funciona a 24V, lo que permite una instalación segura y sencilla. Su clasificación IP54 indica que está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. La marca BLUELED es reconocida por su durabilidad y rendimiento.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED