BLUELED - Tira flexible BLUE LED 7W 3000K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711031
Ref.Sonepar
880413
EAN
8499212959541
La Tira flexible BLUELED 7W 3000K 24V PURE IRC>90 IP54 336 LEDS/m 5m es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 7W y una temperatura de color de 3000K, esta tira LED de la marca BLUELED ofrece una luz blanca cálida ideal para crear ambientes acogedores. Su voltaje de 24V y su índice de protección IP54 la hacen apta para uso en interiores y exteriores. Con 336 LEDS por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su longitud de 5 metros permite adaptarse a diferentes espacios y necesidades.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED