BLUELED - Tira flexible BLUE LED alimentación 3528 24V 9,6W carnicería 2000K IP20 1 metro - 209201-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209201-1
Ref.Sonepar
370862
EAN
12622092011
La Tira flexible BLUE LED de la marca BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia, diseñada específicamente para aplicaciones en carnicerías. Con una longitud de 1 metro, esta tira LED cuenta con una alimentación de 3528 24V y una potencia de 9,6W, lo que garantiza una iluminación óptima y uniforme. Su temperatura de color de 2000K proporciona una luz adecuada para resaltar la frescura y calidad de los productos cárnicos. La tira flexible BLUE LED está diseñada para ser fácil de instalar y adaptarse a cualquier espacio, gracias a su flexibilidad. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas vigentes y tiene un grado de protección IP20, lo que significa que es resistente al polvo y a objetos sólidos de tamaño considerable, aunque no es resistente al agua. En resumen, la Tira flexible BLUE LED de BLUELED es una opción de iluminación eficiente, segura y adaptable para cualquier carnicería.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


