BLUELED - Tira flexible BLUE LED alimentación 3528 24V 9,6W carnicería 3500K IP20 1 metro - 209205-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209205-1
Ref.Sonepar
370865
EAN
12622092051
La Tira flexible BLUE LED alimentación 3528 24V 9,6W carnicería 3500K IP20 1 metro de la marca BLUELED es un producto de alta especificidad técnica diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con una serie de características técnicas que lo hacen ideal para su uso en entornos de carnicería. La tira flexible BLUELED tiene una alimentación de 3528 24V y una potencia de 9,6W, lo que garantiza una iluminación eficiente y de bajo consumo. La temperatura de color de 3500K proporciona una luz blanca cálida, ideal para destacar los productos en un entorno de carnicería. Con un grado de protección IP20, esta tira flexible está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm, pero no es resistente al agua. Su longitud de 1 metro permite una fácil instalación y adaptabilidad a diferentes espacios. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


