BLUELED - Tira flexible MINI NEON LED 9W 24V 4mm IP54 120 LEDS/m azul 5m - 711642
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711642
Ref.Sonepar
887663
EAN
8499213069423
La tira flexible MINI NEON LED 9W 24V 4mm IP54 120 LEDS/m azul 5m de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una densidad de 120 LEDS por metro, ofrece una intensidad luminosa óptima para cualquier proyecto. Su diseño flexible y delgado de 4mm permite una instalación sencilla en espacios reducidos. La tira es resistente al agua con una clasificación IP54, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. Funciona con una potencia de 9W y un voltaje de 24V, garantizando un consumo energético reducido.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED