BLUELED - Tira flexible NEON LED 3D 9W 24V 16mm 2700K IRC>90 IP67 120 LEDS/m 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711321
Ref.Sonepar
865745
EAN
8499212729298
La Tira flexible NEON LED 3D de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia con una potencia de 9W y una tensión de funcionamiento de 24V. Con un diámetro de 16mm, esta tira LED ofrece una temperatura de color cálida de 2700K y un índice de reproducción cromática superior a 90, garantizando una representación de color precisa. Cuenta con una densidad de 120 LEDS por metro, proporcionando una iluminación uniforme y brillante. Con una longitud de 5 metros, es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su clasificación IP67 indica que es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para uso en exteriores.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


