BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522240-5

Ref.Sonepar

864377

EAN

8499212698471

La Tira Flexible de 50m 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta eficiencia energética. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una iluminación de calidad superior. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza la fidelidad del color en el espacio iluminado. Esta tira flexible, con una longitud de 50 metros, es ideal para instalaciones a gran escala. Su tensión de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 22W. No es resistente al agua (IP20).

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED