BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 42W 2700K IP20 CRI>93 - 542227-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 42W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542227-5

Ref.Sonepar

836377

EAN

8499212063514

La tira flexible BLUELED de 50m 2835 24V 42W 2700K IP20 CRI>93 es una solución de iluminación de alto rendimiento. Su tecnología LED 2835 proporciona una luminosidad excepcional, con un consumo energético de 42W y una temperatura de color de 2700K, ofreciendo una luz cálida y acogedora. Con un índice de protección IP20, es adecuada para instalaciones interiores. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>93) garantiza una representación de color precisa y vibrante. El rollo de 50 metros permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades del proyecto.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED