BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible rollo 50m 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542230-5

Ref.Sonepar

834092

EAN

8499212013199

La tira flexible BLUELED de 50m 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93 es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 42W y una temperatura de color de 3000K, proporciona una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP20 la hace adecuada para instalaciones interiores. El rollo de 50 metros permite una gran flexibilidad en la instalación, adaptándose a una amplia variedad de espacios. La alta CRI (>93) garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Con la tecnología 2835 y la tensión de 24V, esta tira BLUELED ofrece una eficiencia energética excepcional.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED