BLUELED - Tira LED 15W 230V 2300K IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
808523-1
Ref.Sonepar
590743
EAN
8499210049947
Tira LED alta tensión 2300K 1250 lm IP65 12 mm serie 230. Tira flexible de LED que funciona directamente a la tensión de red. Equipada con LEDS SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Sistema de extrusión en silicona de alta calidad (no amarillea). Cinta 3M original 9495. Conectable hasta 80 metros de forma consecutiva sin sufrir caídas de tensión. Sistema IC de protección contra sobretensiones. Cortable cada 100mm Regulable con sistemas de corte de fase.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED