BLUELED - Tira LED rollo 100m 15W 230V 4000K IP65

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira LED rollo 100m 15W 230V 4000K IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

808540

Ref.Sonepar

371452

EAN

8499161013868

La Tira LED de BLUELED, con un rollo de 100m y una potencia de 15W, es ideal para proyectos de instalación y construcción que requieren iluminación de alta eficiencia. Operando a 230V, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Con una clasificación IP65, está diseñada para resistir la exposición a polvo y agua, lo que la hace apta para uso en exteriores. La flexibilidad de la tira LED de BLUELED permite una instalación sencilla y versátil en una variedad de entornos.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED