BLUELED - Tira LED rollo 100m 15W 230V 6500K IP65 - 808560

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira LED rollo 100m 15W 230V 6500K IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

808560

Ref.Sonepar

904174

EAN

8499213309659

La Tira LED de la marca BLUELED, con un rollo de 100 metros, es una opción eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 15W y una tensión de 230V, ofrece una luz de 6500K, proporcionando una iluminación blanca y brillante. Su clasificación IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, haciéndola ideal para uso en exteriores e interiores. Este producto de BLUELED es fácil de instalar y ofrece una solución de iluminación duradera y de bajo consumo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED