BLUELED - Tira LED rollo 50m 18W 230V RGB IP67 - 808519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
808519
Ref.Sonepar
866694
EAN
8499212745335
La Tira LED de 50m 18W 230V RGB IP67 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y resistente. Con una potencia de 18W y una tensión de 230V, esta tira LED ofrece una iluminación RGB intensa y vibrante. Su longitud de 50 metros permite una amplia cobertura, ideal para proyectos de gran escala. La clasificación IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace apta para instalaciones en exteriores. El producto de BLUELED se presenta en un práctico rollo, facilitando su transporte y manejo durante la instalación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED