BLUELED - TIRA NEÓN LED BLUELED 17W 230V 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
713882
Ref.Sonepar
1064442
EAN
8499215621247
La Tira Neón LED Blueled 17W 230V 3000K IP67 es un producto de alta eficiencia energética, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 17W y una tensión de 230V, esta tira LED de la marca BLUELED ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su grado de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para uso en exteriores. Cada metro de esta tira LED garantiza una iluminación uniforme y de alta intensidad.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED